Motion
01BC515EXAT
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 5-15/16 pulg., diámetro exterior de 11.6252 pulg., ancho de cartucho de 6.8504 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06836747
No. Fabricante 01BC515EXAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 5-15/16 pulg., diámetro exterior de 11.6252 pulg., ancho de cartucho de 6.8504 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06836747
No. Fabricante 01BC515EXAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5-15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.8740 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    55.6 mm
  • Peso
    84.66 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • RPM Máx.
    1450 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    428 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    616 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    01BCP515EX
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    01B515EX
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
01BC515EXAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno