Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1929 pulg.
- Ancho del anillo exterior25.4 mm
- Peso9.33 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAcero
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- RPM Máx.4630 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial95 kN
- Capacidad de carga estática radial105 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto01EBCP200EX
- Solo cojinete dividido de repuesto01B200EX
- Serie01
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido