Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1929 pulg.
- Ancho del anillo exterior27 mm
- Peso12.48 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAcero
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- RPM Máx.3940 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial135 kN
- Capacidad de carga estática radial157 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto01EBCP203EX
- Solo cojinete dividido de repuesto01B203EX
- Serie01
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido