Motion
01EBCP207EXAT
Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06836758
No. Fabricante 01EBCP207EXAT
Precio2,762.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06836758
No. Fabricante 01EBCP207EXAT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,762.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1563 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.8750 a 9.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    7.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    11.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0625 pulg.
  • Peso
    22.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    3940 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    35290 lbf
  • Cojinete de repuesto
    01E B 207
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    01E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316577394699

Descripción general

Descripción del fabricante
01EBCP207EXAT BLK DE LA PILA
  • Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de servicio medio
  • Amplia gama de velocidades, hasta 12,600”/320,000 mm dn en las condiciones adecuadas
  • Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle