Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Ancho de la base3 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.2500 a 11 pulg.
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- En general Altura8.1250 pulg.
- En general Longitud13.0000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Peso33.84 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.3310 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial37320 lbf
- Capacidad de carga estática radial44290 lbf
- Cojinete de repuesto01E B 211 GR
- Tipo de selloLabio triple
- Serie01E
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579127066
Descripción general
- Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de servicio medio
- Amplia gama de velocidades, hasta 12,600”/320,000 mm dn en las condiciones adecuadas
- Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos