Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.9370 pulg.
- Ancho del anillo exterior57.2 mm
- Peso74.38 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónExpansión
- RPM Máx.1820 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial454 kN
- Capacidad de carga estática radial583 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP403EX
- Solo cojinete dividido de repuesto02B403EX
- Serie02
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido