Motion
02BC500GRAT
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 5 pulg., diámetro exterior de 11.6252 pulg., ancho del cartucho de 7.2441 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06836765
No. Fabricante 02BC500GRAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 5 pulg., diámetro exterior de 11.6252 pulg., ancho del cartucho de 7.2441 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06836765
No. Fabricante 02BC500GRAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4-1/2 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    63.5 mm
  • Peso
    98.89 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    547 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    713 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    02BCP500GR
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    02B500GR
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
02BC500GRAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle