Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio8.0000 pulg.
- Ancho de la base7 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 21 a 22 pulg.
- Agujero Diámetro5-7/16 pulg.
- En general Altura18.1250 pulg.
- En general Longitud24.0000 pulg.
- Ancho general7.3750 pulg.
- Peso290.58 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.1450 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial136700 lbf
- Capacidad de carga estática radial181600 lbf
- Cojinete de repuesto02 B 507 GR
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579384933