Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7 pulg.
- Anillo interior Ancho7.0079 pulg.
- Ancho del anillo exterior92.1 mm
- Peso175.34 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- RPM Máx.1030 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial1242 kN
- Capacidad de carga estática radial1704 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto03BCP700EX
- Solo cojinete dividido de repuesto03B700EX
- Serie03
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido