Motion
LSE215BXHSATL

Timken (Revolvo)
LSE215BXHSATL

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie Light, calibre de 2.9375 in, diámetro exterior de 5.25 in, ancho de cartucho de 2.559 in, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06837819
No. Fabricante LSE215BXHSATL
Precio3,556.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Revolvo)
LSE215BXHSATL

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie Light, calibre de 2.9375 in, diámetro exterior de 5.25 in, ancho de cartucho de 2.559 in, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06837819
No. Fabricante LSE215BXHSATL
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
Su precio$3,556.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.5000 pulg.
  • Altura total
    3.7400 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    LSE215BX
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • RPM Máx.
    3310 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31024 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    36194 lbf
  • Tipo de sello
    Triple laberinto de aluminio
  • Serie
    Luz
  • Tipo de cojinete
    Expansión cilíndrica dividida

Descripción general

Descripción del fabricante
LSE215BXHSATL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle