Motion
D1600-8M-50
Cinturón síncrono doble - D8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1600 mm, 50 mm de ancho, 200 dientes, material de polímero
Artículo MI #06840663
No. Fabricante D1600-8M-50
Price$721.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón síncrono doble - D8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1600 mm, 50 mm de ancho, 200 dientes, material de polímero
Artículo MI #06840663
No. Fabricante D1600-8M-50
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
Price$721.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Overall Width  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1600 mm

Details

  • Tipo de correa
    8M
  • Número de Upc del fabricante
    785201633294
  • Material
    Polímero
  • Number Of Teeth  
    200
  • Número de lados dentados
    2
  • UPC_NO
    785201633294

Descripción general

Descripción del fabricante
Correa síncrona doble D1600-8M-50
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido