Motion
BS2-2212-2RS/VT143

SKF
BS2-2212-2RS/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 34 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #06841834
No. Fabricante BS2-2212-2RS/VT143
Precio487.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2212-2RS/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 34 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #06841834
No. Fabricante BS2-2212-2RS/VT143

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$487.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Peso
    2.88 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillo esférico, diámetro del cilindro, jaula de acero, C0, 2 sellos
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Velocidad máxima
    2700 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    BS2
  • UPC_NO
    7316576193064

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2212-2RS/VT143 BRG ESFÉRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos