Motion
316SFF-HYB#1

MRC (SKF)
316SFF-HYB#1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 170 mm de DE, 39 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06841925
No. Fabricante 316SFF-HYB#1
Precio3,906.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
316SFF-HYB#1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 170 mm de DE, 39 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06841925
No. Fabricante 316SFF-HYB#1
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
Su precio$3,906.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    39 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    8.76 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    316SFF-HYB#1 BRG
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 316SFF-HYB#1 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 80 mm con diámetro exterior de 170 mm, ancho de 39 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    316SFF-HYB#1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29230 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19450 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741096690

Descripción general

Descripción del fabricante
316SFF-HYB#1 BRG
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo