Motion
L0104-612
Polímero de litio, composición de aceite mineral, grado 1 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #06843182
No. Fabricante L0104-612
Precio102.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polímero de litio, composición de aceite mineral, grado 1 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #06843182
No. Fabricante L0104-612
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
Precio102.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Polímero de litio, aceite mineral
  • Punto de caída
    400 °F
  • Espesante de grasa
    Polímero de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    280 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    1241
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE RECARGA P0104-612 CON GRASA 1241