Motion
15706
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.575 pulg. de diámetro del eje, 2.244 pulg. de diámetro exterior, 0.512 pulg. de ancho general, diseño HMSA7S , elastómero de poliacrilato (ACM) y material labial de fieltro
Artículo MI #06844344
No. Fabricante 15706
Price$38.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.575 pulg. de diámetro del eje, 2.244 pulg. de diámetro exterior, 0.512 pulg. de ancho general, diseño HMSA7S , elastómero de poliacrilato (ACM) y material labial de fieltro
Artículo MI #06844344
No. Fabricante 15706
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
Su precio$38.77/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    2.244 pulg.
  • Ancho general
    0.512 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.575 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Details

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Mangas de desgaste compatibles
    99153;99157;99825
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA7S
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM) y fieltro
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311368216
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
15706 SELLO DE CALIBRE PEQUEÑO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo