Motion
ASG220F-M5-04

SMC CORP OF AMERICA
ASG220F-M5-04

ASG220F-M5-04
Artículo MI #06847106
No. Fabricante ASG220F-M5-04
Precio64.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ASG220F-M5-04

ASG220F-M5-04
Artículo MI #06847106
No. Fabricante ASG220F-M5-04
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
Precio64.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTROLADOR DE FLUJO ASG220F-M5-04 , ACERO INOXIDABLE
  • Rango de presión: 15 a 145 PSI (0.1 a 1 MPa)
  • Rango de temperatura ambiente y del fluido: 23 a 140°F (-5 a 60°C)
  • Opción de control de tipo de salida o entrada de medidor
  • El accesorio de un solo toque facilita el montaje y la extracción del tubo
  • Tamaño de tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10 y ø12
  • Tamaño del puerto de rosca: M5, R1/8 a 1/2
  • La rosca del puerto tiene sellador (excepto el tipo M5 ), para ahorrar tiempo de instalación y reducir la posibilidad de fugas
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"