Especificaciones
Dimensiones
- Altura total13.860 pulg.
- Longitud total3.250 pulg.
- Ancho general3.580 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
Detalles
- Opciones incluidasSoporte de montaje
- Caudal de aire de entrada25.603 scfm
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima de funcionamiento43 psi
- Caudal de aire de salida21.188 scfm
- Caudal de aire de purga4.414 scfm
- Punto de rocío estándar-4 °F
Descripción general
- Serie de secadores de aire con membrana
- Estilo de unidad única
- 10 tamaños disponibles
- Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"