Motion
C3130K

SKF
C3130K

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 150 mm, 250 mm OD, Ancho de 80 mm, Cónico 1:12, Abierto
Artículo MI #06848366
No. Fabricante C3130K
Precio11,729.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C3130K

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 150 mm, 250 mm OD, Ancho de 80 mm, Cónico 1:12, Abierto
Artículo MI #06848366
No. Fabricante C3130K
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
Precio11,729.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    33.59 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570893687
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316570893687

Descripción general

Descripción del fabricante
C3130K COJINETE DEL CARBURO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno