Motion
80-400-7

Ansell
80-400-7

Guantes resistentes a los cortes ActivArmr® - Tamaño pequeño, nivel de corte ANSI A3, revestimiento de bucle de felpa acrílico
Artículo MI #06849614
No. Fabricante 80-400-7
Precio12.25 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
80-400-7

Guantes resistentes a los cortes ActivArmr® - Tamaño pequeño, nivel de corte ANSI A3, revestimiento de bucle de felpa acrílico
Artículo MI #06849614
No. Fabricante 80-400-7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.25/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Látex
  • Color
    Azul/Amarillo de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de látex
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    2
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    3
  • Resistencia al calor En 407
    X2XXXX
  • Resistencia al corte En Iso
    EN ISO C
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Bucle de felpa acrílica
  • Número de Upc del fabricante
    20076490008325
  • Estándares cumplidos
    EN511
  • UPC_NO
    20076490008325

Descripción general

Descripción del fabricante
206422 ACTIVADOR 80400 TAMAÑO 7,0
  • Alta visibilidad con forro de felpa térmica amarillo sin costuras
  • Palma arrugada azul brillante que proporciona un agarre adicional en seco y en mojado
  • Guantes aislantes para temperaturas frías
  • Diseño ergonómico para un ajuste, comodidad, flexibilidad y destreza superiores
  • También ofrece protección al manipular piezas calientes hasta 250°C /480°F durante 15 segundos

También puede gustarle