Motion
960-8MPT-30
Correa de transmisión Panther Panther - 8MPT, paso de 8 mm, longitud del paso de 960 mm, 30 mm de ancho, 120 dientes, material de polímero
Artículo MI #06851025
No. Fabricante 960-8MPT-30
Precio126.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión Panther Panther - 8MPT, paso de 8 mm, longitud del paso de 960 mm, 30 mm de ancho, 120 dientes, material de polímero
Artículo MI #06851025
No. Fabricante 960-8MPT-30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$126.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    960 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    960 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201947230
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    120
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201947230

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA SÍNCRONA DE PANTERA 960-8MPT-30
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

Los clientes también compraron