Motion
KQ2H13-U04N
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 1/2 in
Artículo MI #06851042
No. Fabricante KQ2H13-U04N
Precio3.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 1/2 in
Artículo MI #06851042
No. Fabricante KQ2H13-U04N
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
Su precio$3.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • País de origen
    SG
  • Forma de ajuste
    Conector macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Sello
    Ninguna
  • Serie
    KQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2H13-U04N CONEXIÓN, CONECTOR MACHO
  • Material del tubo: FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano
  • Fluido: aire, agua
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
  • El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
  • El diseño innovador permite su uso con roscas NPT, NPTF, Rc y G, lo que hace que este accesorio sea versátil y ahorre tiempo
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

You May Also Like

Los clientes también compraron