Motion
1832H
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56Z , caja OAO (abierto) , 60 Hz, base 850 rpm, montaje en banda, servicio continuo
Artículo MI #06851221
No. Fabricante 1832H
Precio953.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56Z , caja OAO (abierto) , 60 Hz, base 850 rpm, montaje en banda, servicio continuo
Artículo MI #06851221
No. Fabricante 1832H
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
Su precio$953.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    148.1 pies-libras
  • Peso
    44.1 lb

Detalles

  • RPM base
    850 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382106676
  • Corriente máxima permitida
    3.3 A, 6.6 a 6.8 A
  • Modelo
    P063ACB1161015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Banda
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382106676

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 HP,850 RPM,1832H,208-230/460

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo