Motion
C25P1FSCR
Motor de resistencia a la corrosión - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 284TSC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2945 rpm - base de 3560 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06851231
No. Fabricante C25P1FSCR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de resistencia a la corrosión - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 284TSC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2945 rpm - base de 3560 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06851231
No. Fabricante C25P1FSCR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284TSC
  • Longitud total de la dimensión C
    28.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    36.9 pies-libras
  • Peso
    380 lb

Detalles

  • RPM base
    2945 rpm - 3560 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores CORRO-DUTY® de la marca U.S. Motors® se consideran uno de los más resistentes, construidos para soportar una variedad de aplicaciones de uso intensivo. Estos motores están clasificados como de clase B con un factor de servicio de 1.0 y de clase F con un factor de servicio de 1.15 con materiales aislantes completos de clase F o mejores. El motor CORRO-DUTY® tiene un bastidor de hierro fundido, caja de conductos, cubierta del ventilador, tapas de los cojinetes y protectores de los extremos. Estas características, junto con la pintura y el imprimador de óxido, ayudan a proteger el motor de daños externos en ambientes corrosivos y hostiles. La protección interna ayuda a prolongar la vida térmica y mecánica del motor.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382107178
  • Corriente máxima permitida
    29.4 A, 36 A
  • Modelo
    DW82
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6310-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
25 CV,3560 Y 2945 RPM,C25P1FSCR,460 Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"