Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor286TS
- Longitud total de la dimensión C23.5 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Par de apriete59 pies-libras
- Peso325 lb
Detalles
- RPM base2965 rpm - 3560 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos productos de bombas contra incendios de la marca U.S. Motors® cumplen plenamente con los requisitos federales de eficiencia del motor, tal como se describe en la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 (EISA). Todos los motores de bomba contra incendios proporcionan los datos necesarios de identificación de la placa de identificación.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382107888
- Corriente máxima permitida41 A, 45 A, 82 A, 90 A
- ModeloDU63
- Caballos de fuerza del motor40 CV / 30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6210-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382107888
Descripción general
Descripción del fabricante
40 Y 30 HP,3560 Y 2965 RPM,FF40E1ES,