Motion
D1P1A
Motor de uso general - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06851391
No. Fabricante D1P1A
Price $718.11 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06851391
No. Fabricante D1P1A

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 718.11 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    10.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    24.3 pies-libras
  • Peso
    24.7 lb

Details

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    77.0 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382110321
  • Corriente máxima permitida
    1.4 A, 2.8 A
  • Modelo
    P055DHH1578015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382110321

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,3450 RPM,D1P1A,208-230/460

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron