Motion
1813P
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56H , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1425 rpm - base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06851403
No. Fabricante 1813P
Precio793.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56H , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1425 rpm - base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06851403
No. Fabricante 1813P
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
Su precio$793.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    48.68 pies-libras
  • Peso
    30.23 lb

Detalles

  • RPM base
    1425 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    83.5 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382111151
  • Corriente máxima permitida
    1.5 A, 1.6 a 1.7 A, 3.0 a 3.1 A, 3.3 A
  • Modelo
    P063AJG1346015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382111151

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1725 RPM,1813P,208-230/460

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"