Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor256TPA
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete59.2 pies-libras
- Peso300 lb
Details
- RPM base1775 rpm
- DescripciónSi un sistema de bombeo es fundamental para sus operaciones, puede estar tranquilo al elegir el estándar de referencia para motores verticales que lo alimentan. Los motores de bomba de eje hueco vertical y de eje sólido de la marca U.S. Motors® han estado marcando el estándar para la industria de bombas de turbina vertical desde 1922. Conocido por su longevidad, fiabilidad y facilidad de uso, nuestros motores de bomba de eje sólido y HOLLOSHAFT® verticales se pueden configurar para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de motores verticales. Estos motores verticales duraderos de Nidec Motor Corporation mantendrán sus bombas agrícolas, de césped, municipales o industriales en funcionamiento a largo plazo, incluso en las condiciones más duras. Ya sea que necesite protección adicional contra el polvo o la corrosión, o un sistema de ventilación para mantener frescos sus componentes eléctricos, encontrará un motor vertical de la marca U.S. Motors® en el tamaño y con el diseño innovador centrado en el rendimiento que busca.
- Tipo de envolventeWPI (tipo I protegido contra el clima)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382111311
- Corriente máxima permitida23.7 A, 47 A
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeVertical
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382111311
Descripción general
Descripción del fabricante
20 HP,1775 RPM,HO20P2BLG,230/460