Motion
T12C3ZC
Motor de uso general - 1/2 hp / 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/208-230//110/220 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 50/60 Hz, base de 950 rpm - 1140 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #06851413
No. Fabricante T12C3ZC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/2 hp / 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/208-230//110/220 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 50/60 Hz, base de 950 rpm - 1140 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #06851413
No. Fabricante T12C3ZC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    12.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    36.66 pies-libras
  • Peso
    30.61 lb

Detalles

  • RPM base
    950 rpm - 1140 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Corriente máxima permitida
    4.8 A, 5.1 a 5.2 A, 9.7 A, 10.4 A
  • Modelo
    C063FEM1291015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV / 1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230//110/220 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 Y 1/3 HP,1140 Y 950 RPM,T12C3ZC,115/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"