Motion
D300P2F
Motor de uso general - 300 hp, 1800 rpm, 3 fases, 380//460 V, armazón de 447T, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 1475 rpm - 1785 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06851426
No. Fabricante D300P2F
Precio38,004.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 300 hp, 1800 rpm, 3 fases, 380//460 V, armazón de 447T, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 1475 rpm - 1785 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06851426
No. Fabricante D300P2F
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
Precio38,004.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447T
  • Longitud total de la dimensión C
    43.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Par de apriete
    883.3 pies-libras
  • Peso
    1700 lb

Detalles

  • RPM base
    1475 rpm - 1785 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.8 %
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382112424
  • Corriente máxima permitida
    328 A, 405 A
  • Modelo
    FJ63
  • Caballos de fuerza del motor
    300 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382112424

Descripción general

Descripción del fabricante
300 CV,1785 Y 1475 RPM,D300P2F,460 Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo