Motion
CDA2B100TN-100Z-A93L

SMC
CDA2B100TN-100Z-A93L

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #06852658
No. Fabricante CDA2B100TN-100Z-A93L
Precio289.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDA2B100TN-100Z-A93L

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #06852658
No. Fabricante CDA2B100TN-100Z-A93L
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
Precio289.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Conector de precableado de cable conductor
    3 m
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2B100TN-100Z-A93L
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo