Motion
TIHA01BU-16
Tubos de fluoropolímero (FEP): aire/agua/gas inerte, 0.093 pulg. de D.I., 0.125 pulg. de D.E., 50 pies de longitud
Artículo MI #06853144
No. Fabricante TIHA01BU-16
Precio200.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de fluoropolímero (FEP): aire/agua/gas inerte, 0.093 pulg. de D.I., 0.125 pulg. de D.E., 50 pies de longitud
Artículo MI #06853144
No. Fabricante TIHA01BU-16
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
Precio200.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio recomendado
    25 mm
  • Radio de curvatura de cierre del tubo
    20 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.093 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.125 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul (translúcido)
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire, agua, gas inerte
  • Catálogo del fabricante
  • Material (nombre completo)
    Resina fluorada de etileno y propileno
  • Especificación del material
    Consulte el Catálogo del fabricante (enlace a continuación) para obtener una lista completa de los productos químicos a los que es resistente esta serie de tubos.
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    145 psi
  • Material del tubo
    Fluoropolímero (FEP)
  • Aplicaciones típicas
    Servicio de alimentos, resistencia al calor, gas inerte, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TIHA01BU-16 TUBO FEP 1/8" AZUL

También puede gustarle