Motion
QJ309-MPA-C3

FAG (SCHAEFFLER)
QJ309-MPA-C3

Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06853288
No. Fabricante QJ309-MPA-C3
Precio572.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
QJ309-MPA-C3

Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06853288
No. Fabricante QJ309-MPA-C3
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
Precio572.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ309-XL-MPA-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4012801268004
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 °C a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Serie
    QJ
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN628-4
  • UPC_NO
    4012801268004

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ309-XL-MPA-C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno