Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11.000 pulg.
- Tamaño del extremo 21.000 pulg.
- Altura2.080 pulg.
- Longitud2.880 pulg.
- Longitud total2.880 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho2.080 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorJuntas de tubos y tuberías
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- No se requiere roscado, bridado, soldadura, ranurado u otra preparación especial del extremo del tubo o tubería. Utilice la tubería después de cortarla a las longitudes adecuadas.
- La vibración y el ruido de la tubería se pueden reducir drásticamente con las juntas Flexmaster.
- El diseño de la junta Flexmaster elimina los orificios de los pernos bridados y las roscas de los tubos que requieren una alineación cuidadosa.