Motion
NU407
Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 35 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06853392
No. Fabricante NU407
Price$441.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 35 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06853392
No. Fabricante NU407
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
Price$441.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    25 mm
  • Peso
    2.469 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    2 Anillo exterior de canalé
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Sin ubicación
  • Número de Upc del fabricante
    4012801179959
  • RPM Máx.
    13600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NU
  • UPC_NO
    4012801179959

Descripción general

Descripción del fabricante
NU407-XL CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs