Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso30 lb
Detalles
- IncluyeGel de sílice de repuesto
Descripción general
- Producir puntos de rocío de presión tan bajos como -40°F (-40°C)
- Carcasa de aluminio resistente a la corrosión pintada en polvo que se puede instalar en línea
- La carga de desecante en gel de sílice absorbe la humedad del aire comprimido
- El indicador de cambio de desecante ofrece una supervisión cómoda del estado del desecante
- El indicador de cambio de desecante cambia de color azul a blanco
- Filtro de polvo lavable de 15 micras integrado