Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L) 12.5937 in x (H) 8.1875 in x (W) 9.9062 in
- Altura de la carcasa11.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa16.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa15.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante810
- RPM máximas de salida875.0000 rpm
- Par de salida máximo4070 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Relación2:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15.5000 pulg.
- Peso90.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante810 2/1 D,E SP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798021263
- Potencia de entrada máxima56 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- RPM de salida875 rpm
- Par de salida4070
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- Serie810
- EstiloD, E
- UPC_NO662798021263
Descripción general
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)