Motion
0820404022

AVENTICS
0820404022

Válvula de control de aire mecánica - Cuerpo con puerto, 2 puertos, 2 posiciones, palanca con rodillo operada
Artículo MI #06855551
No. Fabricante 0820404022
Precio86.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0820404022

Válvula de control de aire mecánica - Cuerpo con puerto, 2 puertos, 2 posiciones, palanca con rodillo operada
Artículo MI #06855551
No. Fabricante 0820404022
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
Precio86.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPP
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca de rodillo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Caudal
    12.36 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
0820404022 MECH DIR VLV 2/2 G1/8 RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo