Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo9196 pulg.
- Tamaño del puerto del motorColector (5/16-18 UNC Roscas de perno)
- Altura total5.35 pulg.
- Longitud total8.04 pulg.
- Ancho general5.35 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realRueda, perno 4 ; 82.6 [3.25] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 147.6 [5.81] Círculo de pernos, 127.0 [5.00] diám. Piloto de montaje trasero
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto realPuertos de colector con roscas de montaje 5/16-18 Unc diagonalmente opuestas
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento28.68 pulg.3/r
- Presión intermitente205 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.161 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo20 gpm
- RPM máximas-Continuo694 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. (piloto trasero de 5 pulg.)
- Configuración de puertosPuertos de colector con roscas de montaje 5/16-18 Unc diagonalmente opuestas
- Orientación del puertoMontaje en colector
- Tipo de selloViton
- SerieDelta - Rueda
- Tipo de ejeConocido
Descripción general
- Excelente fiabilidad con componentes Char-Lynn probados con el tiempo
- Tecnología de válvula de disco probada con la mayor eficiencia de su clase
- Motor resistente a fugas con cojinete delantero que protege el sello del eje