Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Exterior Diámetro23.6000 pulg.
- Peso120 lb
Detalles
- Detalles adicionalesUsar con correas Super HC y Super HC PowerBand.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Número de catálogo del fabricante7874-5236
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras5
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO072053100464
Descripción general
- Las poleas QD de Gates, o "Desconexión rápida", están diseñadas para un uso fácil y cómodo con sus correas Super HC® y Super HC® PowerBand®.
- La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
- El diseño de polea más estrecha está fabricado con precisión, balanceado estático y transmite mayor potencia
- El diseño preciso de la polea produce un ajuste positivo a presión en el eje
- Las poleas y los casquillos deben pedirse por separado
- Cumple con los estándares de resistencia al calor y al aceite de RMA y los requisitos de conductividad estática
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.