Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Productos químicos para el cáncerCáncer y daño reproductivo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPalma de silicona / TPR posterior
- ColorNegro / Lima de alta visibilidad
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- Descripción Palabra clavePalma de silicona / Palma y dedos con revestimiento posterior de TPR
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Código de armonización6216.00.5820
- Material del revestimiento/cubiertaNailon cepillado/HPPE
- UPC_NO45143575374
Descripción general
Descripción del fabricante
MC500S VERDE LIMA RESISTENTE AL CORTE
- Exterior sintético/de HPPE con forro de nylon cepillado
- Palma con estampado de diamante de silicona
- Caja de TPR del dorso de la mano
- Tiro reforzado para el pulgar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación