Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Productos químicos para el cáncerCáncer y daño reproductivo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPalma de silicona / TPR posterior
- ColorNegro / Lima de alta visibilidad
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- Descripción Palabra clavePalma de silicona / Palma y dedos con revestimiento posterior de TPR
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Código de armonización6216.00.5820
- Material del revestimiento/cubiertaNailon cepillado/HPPE
- MaterialNailon
- UPC_NO45143562954
Descripción general
Descripción del fabricante
MC500M VERDE LIMA RESISTENTE AL CORTE
- Exterior sintético/de HPPE con forro de nylon cepillado
- Palma con estampado de diamante de silicona
- Caja de TPR del dorso de la mano
- Tiro reforzado para el pulgar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesMCR Safety Glasses Klondike KD7R Series
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature