Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total50 yardas
- Ancho general1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de Upc del fabricante00051115374777
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El versátil rollo abrasivo de óxido de aluminio se puede utilizar en metal, madera y plástico
- El soporte de tela es lo suficientemente flexible y duradero como para soportar un uso intensivo
- Las tiras pueden rasgarse a medida y enrollarse alrededor de piezas circulares, retorcerse para ajustarse a cilindros o doblarse para llegar a las esquinas
- Se puede utilizar con refrigerantes a base de agua, a base de agua y a base de aceite: elimina el costoso desengrasado de las piezas antes de pulir y desbarbar
- El práctico embalaje proporciona portabilidad
- Granate