Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia4.287 pulg.
- Tamaño de entrada1.1260 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteHERA75
- Par de salida máximo8500 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.4380 pulg.
- Relación30.14:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío18.2500 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío16.6000 pulg.
- Peso171.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada8.7000 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHERA75ES 30.14 182TC 1.438
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798788265
- Potencia de entrada máxima8.7000 CV
- Tipo de montajeES
- RPM de salida58.1 rpm
- Par de salida8500 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónDoble
- EstiloES
Descripción general
- Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.