Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total1 pulg.
- Ancho general1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- ColorGris
- GradoMedio
- Descripción largaLa rueda de desbarbado Scotch-Brite Finish Pro 65017 está fabricada con material abrasivo cerámico con forma de precisión y cuenta con una calidad media, diseñada para una eliminación eficiente de materiales, mezclas y aplicaciones de acabado.
- Número de stock del fabricante61500300670
- Número de Upc del fabricante00048011650173
- RPM Máx.35100 rpm
- UPC_NO00048011650173
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La construcción unificada mejora la durabilidad y resistencia del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
- El grano en forma de precisión 3M está diseñado para cortar de forma rápida y afilada, lo que permite una extracción más rápida de la fresa
- La construcción no tejida permite que el polvo y los residuos escapen, minimizando la carga
- La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
- Perfecto para desbarbado de moderado a abundante
- La rueda multiusos presenta una alternativa económica a los rollos de cartuchos, ruedas de aletas, discos de aletas y discos recubiertos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.