Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6311
- Tamaño del bastidor286T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6309
- Longitud total27.8100 pulg.
- Longitud total de la dimensión C27.76 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso437 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPreparado para inversor; marco de hierro fundido; conexión a tierra del eje; cabestrillo del eje; grasa Polyrex Em
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión76 A;38 A a 230 V;460 V
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1760 rpm
- Descripción30HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 286T, 1056M, TEFC, F1
- Descripción Palabra clave30 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6311
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa38.00 A
- Eficiencia a plena carga93.60 %
- Hp30 CV
- Clase de aislamientoH
- Código KVAJ
- Número de catálogo del fabricanteEM4104T-BG
- Número de Upc del fabricante781568720271
- Categoría del motorMotor de conexión a tierra del eje
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6309
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568720271
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación