Motion
EM4115T-BG
Motor de conexión a tierra del eje - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 326T Frame, Caja TEFC, 60 Hz, 1775 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #06858709
No. Fabricante EM4115T-BG
Precio12,260.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de conexión a tierra del eje - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 326T Frame, Caja TEFC, 60 Hz, 1775 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #06858709
No. Fabricante EM4115T-BG
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
Precio12,260.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Longitud total de la dimensión C
    30.28 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    423 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    58.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.50 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    781568719992
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568719992

Descripción general

Descripción del fabricante
EM4115T-BG 50HP,1775RPM,3PH,60HZ,326T
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good