Motion
TS-100X3-TUFR

DODGE
TS-100X3-TUFR

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie TS, Tipo telescópico, 3.0000 in de recorrido, 3.5600 in de centro de perno, 7.9375 in de longitud, Material de acero al carbono, 3.6875 in de ancho de base
Artículo MI #06858747
No. Fabricante TS-100X3-TUFR
Precio302.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TS-100X3-TUFR

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie TS, Tipo telescópico, 3.0000 in de recorrido, 3.5600 in de centro de perno, 7.9375 in de longitud, Material de acero al carbono, 3.6875 in de ancho de base
Artículo MI #06858747
No. Fabricante TS-100X3-TUFR
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
Precio302.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.6875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5600 pulg.
  • En general Longitud  
    7.9375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TS-100
  • Viaje  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Telescópico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    TS

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCO DE TOMA DE 089782 TS-100 X 3-TUFR