Especificaciones
Dimensiones
- Altura total15.790 pulg.
- Longitud total3.250 pulg.
- Ancho general3.580 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Detalles
- País de origenJP
- Opciones incluidasAccesorio de purga de aire
- Caudal de aire de entrada20.694 scfm
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima de funcionamiento43 psi
- Caudal de aire de salida17.657 scfm
- Caudal de aire de purga3.037 scfm
- Punto de rocío estándar-4 °F
Descripción general
- Serie de secadores de aire con membrana
- Estilo de unidad única
- 10 tamaños disponibles
- Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"