Especificaciones
Dimensions
- Shank Size1/4 in
- Wheel Diameter1-1/2 in
- Ancho de rueda1 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano240
- Descripción largaLa 15F124 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 240 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 25,000 rpm y un peso de 0.09 lbs, ideal para acabado fino.
- Número de stock del fabricante15F124
- Número de Upc del fabricante662980137314
- RPM Máx.25000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO662980137314
Descripción general
Descripción del fabricante
15-F 124 240 RUEDA CON SOLAPA DE REJILLA
- Bridas para uso en amoladoras de banco incluidas; Paño abrasivo de la más alta calidad industrial; Número óptimo de aletas; Para conformado, desbarbado y granulado de uso general; Para trabajos de acabado y mezclado pequeños; Usar con amoladoras de banco o de eje recto; Las ruedas de aletas Coolcut de uso general son ideales para mezcla, conformado y desbarbado de uso general. Están fabricados con granos abrasivos de la más alta calidad y están perfectamente equilibrados para proporcionar un acabado satinado granulado uniforme. Independientemente de la aplicación, las ruedas de aletas Coolcut proporcionan resultados excelentes de forma constante.