Motion
250037603
Sello de aceite - División, 14.438 pulg. de diámetro del eje, 16.000 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño modelo 23 , material de borde N derecho fresador
Artículo MI #06860048
No. Fabricante 250037603
Precio1,266.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - División, 14.438 pulg. de diámetro del eje, 16.000 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño modelo 23 , material de borde N derecho fresador
Artículo MI #06860048
No. Fabricante 250037603
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
Precio1,266.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    16.000 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    14.438 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 23
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de catálogo del fabricante
    25003-7603
  • Número de Upc del fabricante
    717744641283
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
23X7603 MILL-DERECHA N SPLIT 14.438"ID
  • Junta dividida de servicio general
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno